Helprofilplatte 55°, indvendigt højre, HB7010, Antal gevind pr. tomme: 28

Art.-nr.: 270820 28
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    227,97  DKK / styk
  • fra 10 styk
    189,97  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal gevind pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankevinkel: 55

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7010
Gevindtype BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankevinkel 55 grader
Tykkelse 2,42 mm
Plattestørrelse L 9,3 mm
Antal gevind pr. tomme 28
Skæremateriale HM
Indsatstype højre
Indvendig/udvendig anvendelse indvendigt
Vendeskærsplatteprofil Hel profil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270820 28
EAN/GTIN 4045197370686
Producentnummer 270820 28

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Maksimal skærkantstabilitet pga. kraftigt og negativt vendeskær.
  • Bredt anvendelsesområde pga. optimeret universel spånbrydergeometri.
  • Optimal gentagelsesnøjagtighed, da de er præcisionssintrede og præcisionsslebne.
  • Kompatible med andre mærker i følgende pladestørrelser:

Str. 9,3 (L), 2 skær: 5 mm (IC).
Helprofilplatte 55° til indvendige gevind iht. norm B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, toleranceklasse medium klasse A. Den indvendige ⌀ skæres med.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven