Skærholder neutral, HSK-T, Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål: 4012-80HPmm

Art.-nr.: 320065 4012-80HP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 40 mm
Plattestørrelse 12
Adapter HSK-T
Indsatstype Neutral
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 80 mm
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Reservedel P01
Samlet længde 100 mm
Skafttype Konisk hulskaft
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320065 4012-80HP
EAN/GTIN 2050002039704
Producentnummer HA4.PCD.NMA.080-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven