• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Medbringerpinolsæt i trækasse Venstre

Art.-nr.: 327460

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°, spændekreds-⌀ 8 − 80 mm.
  • En forspændt, aksialt justerbar tallerkenfjederpakke; udligner forskellige centrumsdybder.
  • Spidsen kan efterslibes uden problemer.

Anvendelse:

Til montering i drejemaskinens spindelkonus.

Leveringsomfang:

1 basisenhed, nr. 327520 (egnet til højre- og venstreløb)
1 centrerspids nr. 327660, 6 mm ⌀, til medbringerskive str. 13 − 24.
1 centrerspids nr. 327660, 12 mm ⌀, til medbringerskive str. 21 − 40.
4 medbringerskiver til arbejdsområde 13 − 100 mm ⌀ (nr. 327600 hhv. 327610: str. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; nr. 327640 hhv. 327650: str. 51 − 100).
Inklusive trækasse med plads til yderligere 6 medbringerskiver og 3 centrerspidser (så der opnås et komplet sæt til arbejdsområdet ⌀ 9 − 160 mm).

Bemærk:

Modstykke til 321750 og 321770.