• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Centrerpatroner med justerbare bakker med vendebakker i ét DIN 702-3

Art.-nr.: 313130

Betegnelse

Udførelse:

  • Maksimal rundløbs- og udskiftningspræcision.
  • Med bakkesikring, spænder centrisk.
  • Stor gennemgang.
  • Dobbelt så stor præcision som krævet i DIN 6386.
  • Høj spændekraft med ringe kraftanvendelse.
  • Højere omdrejningstal takket være sikkerhedsstopskyder.
  • Bakkerne kan hurtigt og let vendes eller udskiftes.
  • Udvendig kontur med stænkvandskant.
  • Smørenippel til fedtsmøring af alle glideflader.

Fordel:

Der, hvor der kræves ekstremt høj spændekraft, høj rundløbsnøjagtighed og pålidelig, permanent gentagelsesnøjagtighed.

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 702-3. Med tapskruer og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Materiale:

Helt i stål, fuldstændig overfladehærdet.

Leveringsomfang:

Inklusive:1 sæt bakker,1 spændenøgle,1 sæt monteringsskruer.

Bemærk:

Boring E kan bores op: Str. 160 til 45 mm, str. 200 til 55 mm, str. 250 til 75 mm, str. 315 til 102 mm (mod merpris).
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
    Type / holder kort konus Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven