PSC-reduktion, PSC 63, PSC1 / PSC2: 63/40

Art.-nr.: 318892 63/40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

PSC1 / PSC2 Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter PSC 63
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 80 mm
L1 58 mm
Produkttype Reduktion

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318892 63/40
EAN/GTIN 2050001672971
Producentnummer PS6.PS4.K01.080

Betegnelse

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Til reduktion af PSC-interfaces.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven