Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Værktøjsholder med konusholder Form F, VDI 40, til MK-skaft: 2

Art.-nr.: 319745 2

Vælg variant og styktal

til MK-skaft Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form F
Til morsekonusskaft 2
VDI-størrelse VDI 40
h1 32,5 mm
Krave-⌀ d2 83 mm
d3 17,78 mm
⌀ d4 55 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 40
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319745 2
Producentnummer 319745 2

Betegnelse

Anvendelse:

Til værktøj med MK-skaft.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blade 2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven