• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Værktøjsholder aksial, dobbelt, højre 20 mm

Art.-nr.: 318611 20
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 20 mm
Adapter HSK-T 40
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 80 mm
Spændelængde L1 45 mm
B 30 mm
Udvendig ⌀ D 80 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318611 20
Producentnummer HA4.V20.R21.080

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.