• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Krympepatron 3° SK 40 A = 80

Art.-nr.: 302352
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
75 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Ekstra slank konstruktion (3° kontur).

Anvendelse:

  • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
  • På steder, hvor der kræves reducerede fejlkonturer.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806. AB-spændepatron nr. 308820308835. Krympepatronforlængere nr. 302410, str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210304450.

Bemærk:

Længdeindstilling ikke mulig!
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven