Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD, SK 50 kort, MK indvendig: 2

Art.-nr.: 301200 2

Vælg variant og styktal

MK indvendig Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 12000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus indv. 2
Adapter SK 50 kort
Holder-standard DIN 69871; ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 12000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 8 µm
Udragende længde, A-mål 60 mm
Udvendig ⌀ D 32 mm
Produkttype Holdeadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301200 2
Producentnummer 301200 2

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet indvendigt og udvendigt.
  • Med Balluffchip-boring.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308810308830.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven