{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 52 mm | |
Spændekraft op til | 500 Nm | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 52 / 55 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 300778 20 | |
EAN/GTIN | 4045197550873 | |
Producentnummer | 300778 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spændepatroner, SK 50, ⌀ D1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.503,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.884,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1.192,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2898,53 DKK
1.326,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | 90 mm | 76 mm | 80 mm |
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Spændekraft op til | 500 Nm | 500 Nm | 900 Nm | 900 Nm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Spændepatroner | Spændepatroner | Spændepatroner | Spændepatroner |