• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Antræksbolte tætnet, form A med boring

Art.-nr.: 308610
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
2.240 styk på lager
  • Spændebolt-standard: ISO 7388-3

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

  • Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
  • I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
  • I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.
ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.
Tætnet − med O-Ring.