{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M12×109 | |
Adapter | ⌀ d = 25 mm | |
Skaft-⌀d | 25 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Borings-⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Samlet længde L | 170 mm | |
Nyttelængde L1 | 109 mm | |
L2 | 67 mm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 301325 M12X109 |