{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 18000 min-1 | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Skafttolerance | h6 | |
Skaft-⌀d | 16 mm | |
Spændeområde ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Udvendig ⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Reservespændenøgler | 627425 2 | |
Produkttype | Mikroborepatron |
Artikelnummer | 302408 0,2-3 |