• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hydraulisk spændepatron HT HSK-A 63 kort

Art.-nr.: 307550
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
43 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
  • Med RFID/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
  • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Fordel:

  • Optimale overførbare momenter (550 Nm), hvilket garanterer processikkerheden.
  • Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidsforøgelse og spindelskånsomhed.

Anvendelse:

  • Især ved svær spåntagning ved fræsning.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reduktionsholdere nr. 302135 og 302187.

Bemærk:

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.