• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hydraulisk spændepatron kort, udførelse HT SK 50

Art.-nr.: 302029
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
17 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
  • Med RFID/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Anvendelse:

  • Til boring, rivning og til let og svær spåntagning ved fræsning.
  • Optimale overførbare momenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque).
  • Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidsforøgelse og spindelskånsomhed.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, Ab-spændenøgler nr. 308820308835, reduktionspatroner nr. 302135302187.

Bemærk:

V = maks. justeringsområde!
Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.