• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

ER-spændetangspatron HSK-A 40

Art.-nr.: 305100
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
170 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Gennemgang boret op (uden indstillingsskrue).
  • Behandlede HSK-funktionsflader.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskafti ER-spændepatroner iht. DIN 6499 − form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner, nr. 308881309434, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300.

Bemærk:

Uden RFID/Balluff-Chip-boring.