{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 2,8 mm | |
Adapter | ET 16 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | 4033 E | |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | |
Samlet længde L | 27 mm | |
Aksial-udtrækning | 7 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309425 2,8 | |
EAN/GTIN | 2050001703927 | |
Producentnummer | 13363010280 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation, ET 16, Nom. spænde-⌀ d: 2,8mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
742,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
612,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ET 16 | ET 16 |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Samlet længde L | 27 mm | 29 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 2,8 mm | 2,8 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Type | 4033 E | |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |