{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 | |
Fræseprofil | HRF | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192855 6 | |
EAN/GTIN | 4045197363015 | |
Producentnummer | 192855 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrubfræsere HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
379,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
243,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
319,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
421,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
399 styk på lager
171,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | blå | grøn | grøn | blå | grøn | grøn |
Samlet længde L | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |