Udførelse:
RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: High performance bimetalbåndsavklinge med tandspidser af legeret hurtigstål (HSS, 67-69 HRC) M42 og basis i højtlegeret sejhærdet stål.
Anvendelse:
Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.
Bemærk:
Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr.
110010 og infosiden.