• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Konusforsænker form D 60° ubelagt

Art.-nr.: 150860
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
127 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Morsekonus
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Indtil str. 31,5 er spånrummene helslebne. Forsænkningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Derved opnås samme lette og vibrationsfrie snit som ved afgratning eller forsænkning.

Anvendelse:

Til vibrationsfri sænkning og afgratning.
Særlig velegnet til forsænkning af gevindkernehuller og forsænkninger ved værktøjs- og maskinfremstilling.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven