• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Konusforsænker, form C 60° TiAlN

Art.-nr.: 150845
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
224 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Helslebne spånrum. Forsænkningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri.
Derved opnås samme lette og vibrationsfrie snit som ved afgratning eller forsænkning.

Anvendelse:

Til vibrationsfri sænkning og afgratning.
Særlig velegnet til forsænkning af gevindkernehuller og forsænkninger ved værktøjs- og maskinfremstilling.
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven