Konusforsænker, HM 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 10,4mm

Art.-nr.: 150386 10,4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HM
  • Antal skær Z: 4
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: H

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 10,4 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HM
Antal skær Z 4
Standard Fabriksstandard
Type H
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 4 mm
Samlet længde L 46 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i stål < 60 HRC 0,04 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering rød
Forborings-⌀ 4 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150386 10,4
EAN/GTIN 4045197086617
Producentnummer 150386 10,4

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
Stål < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafit, GFK, CFK
N
5
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil konstruktion, flere skær, speciel geometri til maksimale belastninger. Til vibrationsfri forsænkning og afgratning. Til vanskeligt bearbejdelige emner. Hårdmetalhoved på loddet skaft.
Også egnet til Hardox 500.

Bemærk:

Sørg for stabile forhold ved brug!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven