Konisk rival 1:10, lille × stor ⌀: 3X10mm

Art.-nr.: 161000 3X10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

lille × stor ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksstandard
  • Konusforhold: 1:10
  • Indvendig køling: nej
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

lille ⌀ D3 3 mm
stor ⌀ D2 10 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksstandard
Konusforhold 1:10
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 70 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaftfirkant □ 6,3 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 161000 3X10
EAN/GTIN 4045197088802
Producentnummer 161000 3X10

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ligenotet håndrival med konisk stigende skær (fra 1 mm til 10 mm længde).

Anvendelse:

Til bearbejdning af konisk eller trinvist forbehandlede boringer uden afbrydelse. Ikke til cylindriske boringer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven