• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-radiusfræsere Diamant

Art.-nr.: 209776
Rabat
Fra  429,11 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
135 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning

Betegnelse

Udførelse:

Med den nyeste generation inden for krystallinsk diamantbelægning sp3 til processikker bearbejdning af fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,01 mm.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven