• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-radiusfræsere MTC TiAlN

Art.-nr.: 207460
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
153 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Betegnelse

Udførelse:

Radiusfræser med korrigeret skærform, ingen profilforvrængning. Med dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET! Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 207492.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven