• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

GARANT Diabolo HM-torusfræser HPC TiAlN

Art.-nr.: 206372
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
217 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,005 mm.
Mål iht. fabriksnorm og 50°-spiral.
Dobbelt bagslebet sidefrivinkel.

Uden dynamisk spiralstigning.

Fra samme serie Se alle
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven