• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-torusfræser HPC TiAlN

Art.-nr.: 206323
Rabat
Fra  778,81 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
305 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,02
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo 70:
Specielt HM-substrat med ekstremt høj brudstyrke
og samtidig fremragende slidstyrke af hensyn til en optimal processikkerhed.
Nyudviklet, nanokrystallinsk high-tech-belægning til fræsning af hårde emner op til 70 HRC. Egner sig optimalt til vedvarende anvendelse inden for værktøjs- og formfremstilling.
Størrelse 2 − 5: Afsatsvinkel α = 15°.
Tolerancer:
  • Skærradius: R1 = ±0,01 mm.

Anvendelse:

Takket være den specielle hårde geometri kan den anvendes optimalt i hærdede materialer fra 60 HRC til 70 HRC.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven