• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-NC-forbor 90° spiraliseret ubelagt

Art.-nr.: 121020
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
485 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 90
  • Antal skær Z: 2

Betegnelse

Udførelse:

Præcist centreret slebet spids. Nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Stabil takket være korte spånnoter.
≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade HB.

Anvendelse:

Med spidsvinkel 90° til forboring og samtidig forsænkning, hvis der følger et spiralbor med mindre ⌀.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bor-⌀ (ikke generelt for den udvendige bor-⌀).

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Gevindkompetence"
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
    ⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven