• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA TiAlN

Art.-nr.: 122440
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
193 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 4×D
  • Spidsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Konvekse hovedskær med afrunding på skærene og en særlig notform, der giver korte spåner, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 122445/122505.
Form HE: bestilles med nr. 122440/122500 og 129100HE.
NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 122415; 122425; 122435 og 122361 samt 122371.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven