• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-HPC-dybhulsbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 25×D DLC

Art.-nr.: 123593
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
28 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 25×D
  • Spidsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: Ja, med 40 bar

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 6 føringsfaser og interne kølekanaler. High performance-dybhulsbor af nyeste generation i HPC-området. Med 135° spidsvinkel og skærtolerance h7 til optimal udførelse af en dybhulsboring. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 16×D kræves en forudgående centrering med nr. 121068 - 121121 eller pilotboring 4×D med pilotbor nr.122606. Til dybhulsboringer fra 20×D kræves altid en pilotboring på maksimal boredybde med pilotbor nr. 122606.
At sætte en pilotboring øger processikkerheden. Se også side 140/141.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven