• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Endeplansfræser H ubelagt

Art.-nr.: 181100
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
16 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Norm: DIN 841
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: js16
  • Endeplansfræser, holder: Med pasnot

Betegnelse

Udførelse:

Fræseren skærer på periferien og endefladen.

Anvendelse:

Type H = fin fortanding, 20° spiral.

Bemærk:

Størrelserne 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 kan kun spændes over langsnoten.
fz for ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×bredde js16 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven