• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Spiralbor HSS-E N ubelagt

Art.-nr.: 114400
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 25,85  DKK
  • fra 5
    Fra 21,60  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
16.499 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Type: N
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.
Forstærket kerne, blank.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven