Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 13mm

Art.-nr.: 116320 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 13 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 345
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 20-30 grader
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 81,5 mm
Spånnotlængde Lc 101 mm
Samlet længde L 182 mm
Morsekonus MK, størrelse 1
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,16 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116320 13
EAN/GTIN 4045197029409
Producentnummer 116320 13

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 13mm

Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 13mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
129,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
231,69  DKK
plus moms plus fragt
Indvendig køling nej nej
Nominel ⌀ DC 13 mm 13 mm
Skaft Morsekonus Morsekonus
Spiralvinkel 20-30 grader 20-30 grader
Spidsvinkel 118 grader 118 grader
Type N N
Spånnotlængde Lc 101 mm 101 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven