• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Korttrinsbor HSS 90° TiAlN

Art.-nr.: 117140
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
146 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft med h8

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil. Små rundløbstolerancer mellem bor- og forsænknings-⌀ garanterer en eksakt flugtning.

Anvendelse:

Utroligt velegnet til NC-maskiner, på grund af høj positionsnøjagtighed, optimale centreringsegenskaber og høj stabilitet. Den forudgående centrering er derfor ofte overflødig.
Til skruegennemgangshuller iht. DIN-ISO 273 og forsænkninger iht. DIN 74, blad 1 form A, udførelse fin.
Til skruer iht. ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 og 966).
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
    Til skruer Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven