{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/8 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 2189 | |
Toleranceklasse | ISO 228 X | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Gevind-⌀ | 9,73 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 9,25 mm | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 29,19 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139472 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197447081 | |
Producentnummer | 139472 G1/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E, TiAlN, G: G1/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
434,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
771,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
771,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
983,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
742,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | grøn | blå | gul | blå | blå |
Flankevinkel | 55 grader | 55 grader | 55 grader | 55 grader | 55 grader |
Samlet længde L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Toleranceklasse | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |