{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6×0,75 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 5,65 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 18 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139372 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197447005 | |
Producentnummer | 139372 6X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E, TiAlN, MF: 6X0,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
342,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
479,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
572,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 5 | 5 | 5 |
Gevindstørrelse | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | nej | nej | ja |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | 6 mm | 6 mm |