Spiraltapper, ubelagt, UNC: 4-40

Art.-nr.: 137860 4-40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNC Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNC
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Toleranceklasse: 2B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 4-40 UNC
Belægning ubelagt
Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 371
Toleranceklasse 2B
Skærfasform C
Spiralvinkel 20 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,635 mm
Gevindgange pr. tomme 40
Gevind-⌀ 2,84 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 3,5 mm
Skaftfirkant □ 2,7 mm
Kernehul-⌀ 2,35 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 5,7 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137860 4-40
EAN/GTIN 4045197080134
Producentnummer 137860 4-40

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse, med 20° højredrejet spiral.
HSS-E

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiraltapper, ubelagt, UNC: 4-40

Spiraltapper, ubelagt, UNC: 4-40

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
219,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
260,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
94,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
94,24  DKK
plus moms plus fragt
Skærfasform C B C B
Antal skær Z 3 2 3 2
Farvering uden uden uden uden
Gevindgange pr. tomme 40 40 40 40
Indvendig køling nej nej nej nej
Skaft-⌀ Ds 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Produkttype Snittapper Snittapper Snittapper Snittapper

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven