• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Spånbrydertapper TiN

Art.-nr.: 133405
  • Flankevinkel: 60
  • Toleranceklasse: 2B
  • Skærfasform: B
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit og speciel TiN-belægning, til rust- og syrebestandigt stål.
Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8 %).

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME − B1.1.
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
    UNF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven