• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Spiraltapper TiCN

Art.-nr.: 137700
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Norm: DIN 5156
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 40

Betegnelse

Udførelse:

Til endnu større ydelsesevne. Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 137750.
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven