• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Spiraltapper HSS-E-PM TiN

Art.-nr.: 135378
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
83 styk på lager
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 25
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Betegnelse

Udførelse:

Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).
Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX- og HARDOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, der er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven