• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Spånbrydertapper HSS-E-PM DLC

Art.-nr.: 132610
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: CS
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Meget stabil udførelse, med skæreansnit og speciel skæregeometri til kobbermaterialer.
Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8%).
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven