Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Spånbrydertapper HSS-E Form B 6HX, TiCN, M: M1,6

Art.-nr.: 132160 M1,6

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M1,6
Belægning TiCN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,35 mm
Samlet længde L 40 mm
Skaft-⌀ Ds 2,5 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 1,25 mm
Gevind-⌀ 1,6 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 2
Farvering blå
Antal skær Z 2
Gevinddybde 3,2 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132160 M1,6
Producentnummer 132160 M1,6

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
16
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
16
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt skæreansnit.
Føringsdel med smørenoter,
men uden spånnoter. Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 132180.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven