Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Spiraltapper HSS-E 6H, TiN, MF: 4X0,5

Art.-nr.: 137150 4X0,5

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4×0,5
Belægning TiN
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,5 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 3,5 mm
Gevind-⌀ 4 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 12 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137150 4X0,5
Producentnummer 137150 4X0,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
16
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
16
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Overflade med høj belægningshårdhed. Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 137160.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven