• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Vinkelspænder, Maksimal spændvidde: 50mm

Art.-nr.: 862510 50

Vælg variant og styktal

Maksimal spændvidde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimal spændvidde 50 mm
Vægt 1,2 kg
Produkttype Vinkelspænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 862510 50
Producentnummer 450-050

Betegnelse

Udførelse:

Støbejerns-basisenhed med faste, rent bearbejdede kontaktflader (spændevinkel 90°). Bevægelig spændekæbe til forskellige materialetværsnit.

Anvendelse:

Til vinkelnøjagtig spænding af emner ved svejsning eller til monteringsopgaver.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven