• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Gribetang med drejelig underkæbe 250 mm

Art.-nr.: 708903 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 250 mm
Kæbelængde 60 mm
Spændvidde, rundt materiale 110 mm
Spændvidde, vinkelmateriale 50 mm
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 708903 250
EAN/GTIN 3662424019845
Producentnummer 506A

Betegnelse

Udførelse:

Enkel og sikker betjening. Ubesværet og hurtig åbning ved hjælp af løsnekontakt nederst på grebet. Med stort spændeområde og stor spændedybde, 5 gange hurtigindstilling og yderligere finindstilling. Underkæbe dybforkrøppet til fastspænding af U- og vinkelprofiler, rør etc. Fortandede gribekæber og yderst stabil tangenhed. Tang helt forniklet.

Anvendelse:

Til sikker fiksering af profiler, fladt materiale og rør. Spændetryk justerbart op til 10.000 N.

Materiale:

Kæber i krom-molybden-vanadium-stål, sænksmedede.