• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skraldenøgle til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3

Art.-nr.: 676695
  • Bitholder: D 6,3; F 6,3

Produktdetaljer

Teknisk data

Bitholder D 6,3; F 6,3
Længde 89 mm
Bredde 20 mm
Højde 11 mm
Antal tænder 20
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676695
Producentnummer 863MBIT

Betegnelse

Udførelse:

Omskiftning mellem venstre-/højreløb med skiftegreb.
Bitholder D 6,3 / F 6,3.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft og E 6,3-skaft.