{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6375M | |
Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 99 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 23 mm | |
Udv. ⌀ DA | 117 mm | |
⌀ E | 106 mm | |
⌀ F | 102 mm | |
Boringsafstand G | 80 mm | |
Fodhøjde H1 | 15 mm | |
Sekskant, højde, H2 | 35 mm | |
H3 | 56 mm | |
Samlet højde H4 | 106 mm | |
K | 13 mm | |
Notmål L | 8 mm | |
Nottolerance | K7 | |
Centrerings-⌀ M | 25 mm | |
Centreringsgevind N | M12 | |
Materiale | bruneret stål | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 370129 | |
Producentnummer | 552042 |