Spændeskrue

Art.-nr.: 229708
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
295 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skruehovedform forsænket hoved
Med krave ja
Nominel længde 5,2 mm
Gevindstørrelse M2,5
Drevprofil TORX®, indvendigt
Drevstørrelse TX8
Overflade forzinket
Skaftudførelse Vollgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype Spændeskrue
Gevindtype M
Materiale stål
Styrkeklasse 8.8
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 1,2 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 229708
EAN/GTIN 4960664349098
Producentnummer TPC01862
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de