Spiralborsæt HSS med trinspids nr. 114004 med kassette ubelagt

Art.-nr.: 114014
4 varianter
Bemærk: ⌀ 1 - 3,5 mm: Bor med cylindrisk skaft, uden spændeflader. ⌀ 4 - 10 mm: Bor med cylindrisk skaft og 3 spændeflader.
  • Bearbejdningsprocesser: boring ind i det faste materiale (BVB)
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HSS
  • Belægning: ubelagt
  • Indvendig køling: nej
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse: h8
  • Toleranceklasse ISO: h8
  • Standard: DIN 338
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Konfigurerbar: nej
  • Produktnavn (type): N
  • Vinkel, 1. trin: 118 grader
  • Farvering: uden
  • Indhold: sæt/sortiment
  • Emballage: Kunststofkuffert
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven