Juego de brocas espirales HSS con punta escalonada n.° 114004 con caja Sin revestimiento

Número de artículo: 114014
4 variantes
Nota: ⌀ 1 - 3,5 mm: Broca con mango cilíndrico, sin superficie de apriete. ⌀ 4 - 10 mm: Broca con mango cilíndrico y 3 superficies de apriete.
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Acero macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: HSS
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Grupo de arranque de virutas: K (hierro fundido), P (acero)
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Salida de lubricante refrigerante: sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: sin entrada de lubricante refrigerante
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h8
  • Clase de tolerancia ISO: h8
  • Norma: DIN 338
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Configurable: no
  • Nombre del producto (tipo): N
  • Ángulo, 1.er escalón: 118 grados
  • Anillo de color: Sin
  • Embalaje: Maletín
  • Tipo de asiento, Punto de separación 1: Mango cilíndrico
Filtrar